!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR PORTEUR EN FONTE 5 PO. L

MOTEUR PORTEUR EN FONTE 5 PO. L

EM&S

MOTEUR PORTEUR EN FONTE 5 PO. L close
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
MOTEUR PORTEUR EN FONTE 5 PO. L

MOTEUR PORTEUR EN FONTE 5 PO. L

EM&S

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $201.23 / CHAQUE
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
  • N° article WWG5M068
  • N° de modèle du manufacturier ESP-L15EMJR1B2
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.5 lb

Spécifications techniques

  • HP1/50
  • Rendement nominal (tr/min)1 500
  • Diamètre du corps3-7/8 po
  • Rotation d'arbre de moteurSAH, côté arbre
  • Diamètre d'arbre5/16 po
  • Intensité maximale (A)0,6
  • Roulements de moteurMonopièce
  • Longueur sans tige3-9/16 po
  • Conception de moteurBague de déphasage
  • Position de fixation du moteurToutes positions
  • Application de moteurCVCA/R
  • Classe d'isolationA
  • Longueur de cordon22 po
  • Type d'arbre de moteurPlat
  • Puissance de sortie (Watts) 15
  • Tension (V) 115
  • Carcasse Non standard
  • Type de fixation du moteur Arrière/pied double
  • Conception de l'enveloppe du moteur Fermé non ventilé
  • Longueur d'arbre 5 po
  • Protection thermique du moteur Automatique
  • Sous-application de moteur Réfrigérateur/congélateur
  • Matériau de la carcasse du moteur Fonte
  • Phases 1
  • Facteur de service du moteur 1
  • Diamètre du cercle de vissage 3-25/32"
  • Hz 60/50