!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR PORTEUR EN FONTE 1/2 PO. L

MOTEUR PORTEUR EN FONTE 1/2 PO. L

EM&S

MOTEUR PORTEUR EN FONTE 1/2 PO. L close
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
MOTEUR PORTEUR EN FONTE 1/2 PO. L

MOTEUR PORTEUR EN FONTE 1/2 PO. L

EM&S

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $178.84 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4M158
  • N° de modèle du manufacturier ESP-L35EM2
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.4 lb

Spécifications techniques

  • HP1/20
  • Rendement nominal (tr/min)1 500
  • Diamètre du corps3-7/8 po
  • Rotation d'arbre de moteurSH, côté câbles
  • Intensité maximale (A)0,7
  • Roulements de moteurMonopièce
  • Longueur hors tout4 po
  • Sous-application de moteurRéfrigérateur/congélateur
  • Matériau de la carcasse du moteurFonte
  • Phases1
  • Facteur de service du moteur1
  • Longueur de cordon22 po
  • Puissance de sortie (Watts) 35
  • Tension (V) 230
  • Carcasse Non standard
  • Type de fixation du moteur Arrière/pied
  • Longueur d'arbre 1/2 po
  • Protection thermique du moteur Automatique
  • Longueur sans tige 3-1/2 po
  • Conception de moteur Bague de déphasage
  • Position de fixation du moteur Toutes positions
  • Application de moteur CVCA/R
  • Classe d'isolation A
  • Hz 60