!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOT PALIER UNIT, 1/500HP, 0,22, CW, 115V

MOT PALIER UNIT, 1/500HP, 0,22, CW, 115V

FASCO

MOT PALIER UNIT, 1/500HP, 0,22, CW, 115V close
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
Nouvel article
MOT PALIER UNIT, 1/500HP, 0,22, CW, 115V

MOT PALIER UNIT, 1/500HP, 0,22, CW, 115V

FASCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $74.11 / CHAQUE
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
  • N° article WWG36VE31
  • N° de modèle du manufacturier UB584
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.65 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur électrique à roulement unique
  • Puissance de sortie (Watts)2 W
  • Tension (V)115 V CA
  • Diamètre du corps3,4 po
  • Rotation d'arbre de moteurSAH, côté arbre
  • Diamètre d'arbre1/4 po
  • Intensité maximale (A)0,22 A
  • Température ambiante max.40 Degrees C
  • Protection thermique du moteurImpédance
  • Longueur sans tige2 9/16 po
  • Conception de moteurBague de déphasage
  • Position de fixation du moteurTous les angles
  • Application de moteurCVCA/R
  • Classe d'isolationB
  • Facteur de marcheContinu
  • Hz60 Hz
  • Longueur de borne28 po
  • Longueur des goujons de fixation3/8 po
  • NormesUL et CSA
  • Utilisable à 200 VNon utilisable à 200 V
  • Tension à 50 HzSans objet
  • HP 1/500
  • Rendement nominal (tr/min) 1 550 tr/min
  • Nb de vitesses 1
  • Carcasse Non standard
  • Type de fixation du moteur Double pied, arrière
  • Conception de l'enveloppe du moteur Fermé à circulation d'air
  • Longueur d'arbre 7/16 po
  • Roulements de moteur Monopièce
  • Longueur hors tout 3 3/16 po
  • Sous-application de moteur Roulement
  • Matériau de la carcasse du moteur Fonte
  • Phases Simple
  • Facteur de service du moteur 1
  • Diamètre du cercle de vissage 2 13/16 po
  • Caractéristiques Air totalement fermé au-dessus
  • Comprend Joint et vis rapides
  • Type d'arbre de moteur Fileté
  • Modèle des goujons de fixation 1-1/8 po x 5/8 po (montage L, S), 2-13/16 po (montage E, G)
  • Nb de goujons 2 (G Mounting), 3 (E Mounting), 4 (L, S Mounting)
  • Utilisable à 208 V Non utilisable à 208 V
  • Poids 3 lb