!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR RLMNT MONOPC,1/47 HP,1550 TR/MIN

MOTEUR RLMNT MONOPC,1/47 HP,1550 TR/MIN

DAYTON

MOTEUR RLMNT MONOPC,1/47 HP,1550 TR/MIN close
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
MOTEUR RLMNT MONOPC,1/47 HP,1550 TR/MIN

MOTEUR RLMNT MONOPC,1/47 HP,1550 TR/MIN

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $72.76 / CHAQUE
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
  • N° article GGE4YFJ1
  • N° de modèle du manufacturier 4YFJ1
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.15 lb

Spécifications techniques

  • Application de moteurCVCA/R
  • Phases1
  • HP1/47
  • Tension (V)230
  • CarcasseNon standard
  • Hz60/50
  • Protection thermique du moteurAutomatique
  • Température ambiante max.40 Degrees C
  • Conception de l'enveloppe du moteurFermé à circulation d'air
  • Matériau de la carcasse du moteurFonte
  • Longueur d'arbre1/2 po
  • Roulements de moteurDouille
  • Type d'arbre de moteurFileté
  • Longueur sans tige4-1/16 po
  • Sous-application de moteur Réfrigérateur/congélateur
  • Conception de moteur Bague de déphasage
  • Rendement nominal (tr/min) 1 550
  • Intensité maximale (A) 0,60
  • Puissance de sortie (Watts) 16
  • Facteur de service du moteur 1,00
  • Classe d'isolation A
  • Rotation d'arbre de moteur SAH, côté câbles
  • Type de fixation du moteur Arrière/pied
  • Position de fixation du moteur Horizontale ou verticale, arbre vers le haut
  • Diamètre d'arbre 1/4 po
  • Diamètre du corps 3-1/2 po
  • Longueur hors tout 4-9/16 po
  • Diamètre du cercle de vissage 2-13/16"
  • Pays d’origine Corée, République de (sous réserve de modification)