!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MTR ROUL UNIT,1/200CV,0,34,CW,115V

MTR ROUL UNIT,1/200CV,0,34,CW,115V

FASCO

MTR ROUL UNIT,1/200CV,0,34,CW,115V close
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
MTR ROUL UNIT,1/200CV,0,34,CW,115V

MTR ROUL UNIT,1/200CV,0,34,CW,115V

FASCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $79.63 / CHAQUE
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
  • N° article WWG36VE36
  • N° de modèle du manufacturier UB592
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.65 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur électrique à roulement unique
  • Rendement nominal (tr/min)1 550
  • Nb de vitesses1
  • CarcasseNon standard
  • Type de fixation du moteurArrière/pied double
  • Intensité maximale (A)0,34 A
  • Température ambiante max.40 Degrees C
  • Protection thermique du moteurImpédance
  • Longueur sans tige2-9/16 po
  • Conception de moteurBague de déphasage
  • Position de fixation du moteurToutes positions
  • Application de moteurCVCA/R
  • Classe d'isolationB
  • Facteur de marcheContinu
  • ComprendJoint et vis rapides
  • Type d'arbre de moteurFileté
  • NormesUL et CSA
  • Poids3 lb
  • HP 1/200
  • Tension (V) 115 V CA
  • Diamètre du corps 3-7/16 po
  • Rotation d'arbre de moteur SH, côté câbles
  • Diamètre d'arbre 1/4 po
  • Longueur d'arbre 7/16 po
  • Roulements de moteur Monopièce
  • Longueur hors tout 3-3/16 po
  • Sous-application de moteur Réfrigérateur/congélateur
  • Matériau de la carcasse du moteur Fonte
  • Phases Simple
  • Facteur de service du moteur 1
  • Diamètre du cercle de vissage 2-13/16 po
  • Hz 60 Hz
  • Longueur de borne 28 po
  • Modèle des goujons de fixation 1-1/8 po x 5/8 po (montage L, S), 2-13/16 po (montage E, G)
  • Nb de goujons 2 (G Mounting), 3 (E Mounting), 4 (L, S Mounting)