!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR RLMNT MONOPC,1/150HP,1550 TR/MIN

MOTEUR RLMNT MONOPC,1/150HP,1550 TR/MIN

DAYTON

MOTEUR RLMNT MONOPC,1/150HP,1550 TR/MIN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MOTEUR RLMNT MONOPC,1/150HP,1550 TR/MIN

MOTEUR RLMNT MONOPC,1/150HP,1550 TR/MIN

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $45.74 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GGE4YFF6
  • N° de modèle du manufacturier 4YFF6
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.49 lb

Spécifications techniques

  • Application de moteurCVCA/R
  • Phases1
  • HP1/150
  • Tension (V)115
  • CarcasseNon standard
  • Hz60
  • Protection thermique du moteurImpédance
  • Température ambiante max.40 Degrees C
  • Conception de l'enveloppe du moteurFermé à circulation d'air
  • Matériau de la carcasse du moteurAluminium coulé
  • Longueur d'arbre1/2 po
  • Roulements de moteurDouille
  • Type d'arbre de moteurFileté
  • Longueur sans tige2-5/8 po
  • Sous-application de moteur Réfrigérateur/congélateur
  • Conception de moteur Bague de déphasage
  • Rendement nominal (tr/min) 1 550
  • Intensité maximale (A) 0,34
  • Puissance de sortie (Watts) 5
  • Facteur de service du moteur 1,00
  • Classe d'isolation A
  • Rotation d'arbre de moteur SAH, côté câbles
  • Type de fixation du moteur Arrière/pied double
  • Position de fixation du moteur Horizontale ou verticale, arbre vers le haut
  • Diamètre d'arbre 1/4 po
  • Diamètre du corps 3-1/2 po
  • Longueur hors tout 3-1/8 po
  • Diamètre du cercle de vissage 2-13/16"
  • Pays d’origine Corée, République de (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande