!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
UNITE ROUL MOTEUR,1/15HP,1550TR/MIN,230V

UNITE ROUL MOTEUR,1/15HP,1550TR/MIN,230V

EM&S

UNITE ROUL MOTEUR,1/15HP,1550TR/MIN,230V close
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
UNITE ROUL MOTEUR,1/15HP,1550TR/MIN,230V

UNITE ROUL MOTEUR,1/15HP,1550TR/MIN,230V

EM&S

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $220.47 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article GUS23TM14
  • N° de modèle du manufacturier UTBEJ1552BJR1 IND BOX
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleUnité de roulement pour moteur
  • Puissance de sortie (Watts)50
  • Tension (V)230
  • CarcasseNon standard
  • Type de fixation du moteurGoujon
  • Intensité maximale (A)0,77
  • Température ambiante max.40 Degrees C
  • Protection thermique du moteurAutomatique
  • Longueur sans tige3-1/2 po
  • Matériau de la carcasse du moteurFonte
  • Application de moteurCVCA/R
  • Diamètre du cercle de vissage3.3"
  • Hz60/50
  • Type d'arbre de moteurPlat
  • NormesUL/cUL
  • HP 1/15
  • Rendement nominal (tr/min) 1 550
  • Diamètre du corps 3-7/16 po
  • Rotation d'arbre de moteur SAH, côté câbles
  • Diamètre d'arbre 5/16 po
  • Longueur d'arbre 2,6 po
  • Roulements de moteur Monopièce
  • Longueur hors tout 6,1 po
  • Sous-application de moteur Réfrigérateur/congélateur
  • Phases 1
  • Classe d'isolation B
  • Longueur de cordon 22-1/2 po
  • Comprend (4) écrous à embase hexagonale #10-32
  • Type de fiche À deux broches rondes
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .