!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MTR ROUL UNITAIRE, 1/125HP, 230V, CWLE

MTR ROUL UNITAIRE, 1/125HP, 230V, CWLE

FASCO

MTR ROUL UNITAIRE, 1/125HP, 230V, CWLE close
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
MTR ROUL UNITAIRE, 1/125HP, 230V, CWLE

MTR ROUL UNITAIRE, 1/125HP, 230V, CWLE

FASCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $95.58 / CHAQUE
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
  • N° article WWG48UU09
  • N° de modèle du manufacturier UB596
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur électrique à roulement unique
  • Puissance de sortie (Watts)6 W
  • Tension (V)230 VCA
  • Diamètre du corps3-7/16 po
  • Rotation d'arbre de moteurSH, côté câbles
  • Diamètre d'arbre1/4 po
  • Longueur d'arbre7/16 po
  • Roulements de moteurMonopièce
  • Longueur hors tout3-1/2 po
  • Sous-application de moteurRéfrigérateur/congélateur
  • Matériau de la carcasse du moteurFonte
  • PhasesSimple
  • Facteur de service du moteur1
  • Diamètre du cercle de vissage2-13/16 po
  • CaractéristiquesAir totalement fermé au-dessus
  • Longueur de borne28 po
  • Type d'arbre de moteurFileté
  • NormesUL et CSA
  • Poids2 lb
  • HP 1/125
  • Rendement nominal (tr/min) 1 550
  • Nb de vitesses 1
  • Carcasse Non standard
  • Type de fixation du moteur Arrière/pied double
  • Intensité maximale (A) 0,18 A
  • Température ambiante max. 40 Degrees C
  • Protection thermique du moteur Impédance
  • Longueur sans tige 3-1/8 po
  • Conception de moteur Bague de déphasage
  • Position de fixation du moteur Toutes positions
  • Application de moteur CVCA/R
  • Classe d'isolation B
  • Facteur de marche Continu
  • Hz 60 Hz
  • Durée de la garantie du fabricant 1 an
  • Modèle des goujons de fixation 1-1/8 po x 5/8 po (montage L, S), 2-13/16 po (montage E, G)
  • Nb de goujons 2 (G Mounting), 3 (E Mounting), 4 (L, S Mounting)