!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR PORTEUR 1-1/2 PO. L EN FONTE

MOTEUR PORTEUR 1-1/2 PO. L EN FONTE

EM&S

MOTEUR PORTEUR 1-1/2 PO. L EN FONTE close
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
MOTEUR PORTEUR 1-1/2 PO. L EN FONTE

MOTEUR PORTEUR 1-1/2 PO. L EN FONTE

EM&S

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $183.19 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4M159
  • N° de modèle du manufacturier ESP-OL50EM1
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.0 lb

Spécifications techniques

  • HP1/15
  • Tension (V)115
  • CarcasseNon standard
  • Type de fixation du moteurArrière/pied
  • Conception de l'enveloppe du moteurOuvert à circulation d'air
  • Longueur d'arbre1-1/2 po
  • Protection thermique du moteurAutomatique
  • Longueur sans tige3-3/4 po
  • Conception de moteurBague de déphasage
  • Position de fixation du moteurTous les angles
  • Application de moteurCVCA/R
  • Classe d'isolationA
  • Hz60
  • Utilisable à 200 VNon utilisable à 200 V
  • Rendement nominal (tr/min) 1 500
  • Diamètre du corps 3-7/8 po
  • Rotation d'arbre de moteur SH, côté câbles
  • Diamètre d'arbre 3/8 po
  • Intensité maximale (A) 1,7
  • Roulements de moteur Douille
  • Longueur hors tout 5-1/4 po
  • Sous-application de moteur Réfrigérateur/congélateur
  • Matériau de la carcasse du moteur Fonte
  • Phases 1
  • Facteur de service du moteur 1
  • Longueur de cordon 22 po
  • Type d'arbre de moteur Plat
  • Utilisable à 208 V Non utilisable à 208 V