!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VENT UNIT ROULE MOTEUR,1/86HP,1700TR/MIN

VENT UNIT ROULE MOTEUR,1/86HP,1700TR/MIN

ELECTRIC MOTORS AND SPECIALTIES

VENT UNIT ROULE MOTEUR,1/86HP,1700TR/MIN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
VENT UNIT ROULE MOTEUR,1/86HP,1700TR/MIN

VENT UNIT ROULE MOTEUR,1/86HP,1700TR/MIN

ELECTRIC MOTORS AND SPECIALTIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $189.34 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GUS35LM20
  • N° de modèle du manufacturier UTBCF1701E56C
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.7 lb

Spécifications techniques

  • ArticleUnité de roulement pour moteur
  • Puissance de sortie (Watts)4
  • Tension (V)115
  • CarcasseNon standard
  • Type de fixation du moteurArrière/pied
  • Conception de l'enveloppe du moteurFermé à circulation d'air
  • Longueur d'arbre13/32 po
  • Roulements de moteurMonopièce
  • Longueur hors tout4-39/64 po
  • Sous-application de moteurRéfrigérateur/congélateur
  • Position de fixation du moteurHorizontale/verticale, arbre vers le haut
  • Application de moteurCVCA/R
  • Diamètre du cercle de vissage2-13/16"
  • Hz60
  • Type d'arbre de moteurFileté
  • NormesUL/cUL
  • Utilisable à 208 VNon utilisable à 208 V
  • HP 1/86
  • Rendement nominal (tr/min) 1700
  • Diamètre du corps 3-15/32 po
  • Rotation d'arbre de moteur SH, côté câbles
  • Diamètre d'arbre 1/4 po
  • Intensité maximale (A) 0,12
  • Température ambiante max. 40 Degrees C
  • Protection thermique du moteur Automatique
  • Longueur sans tige 4-13/64 po
  • Matériau de la carcasse du moteur Fonte
  • Phases 1
  • Classe d'isolation B
  • Longueur de cordon 15 po
  • Comprend Vis de montage et écrou de ventilateur
  • Type de fiche Pointe ronde 2
  • Utilisable à 200 V Non utilisable à 200 V
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande