!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VENT UNIT ROULE MOTEUR,1/62HP,1550TR/MIN

VENT UNIT ROULE MOTEUR,1/62HP,1550TR/MIN

ELECTRIC MOTORS AND SPECIALTIES

VENT UNIT ROULE MOTEUR,1/62HP,1550TR/MIN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
VENT UNIT ROULE MOTEUR,1/62HP,1550TR/MIN

VENT UNIT ROULE MOTEUR,1/62HP,1550TR/MIN

ELECTRIC MOTORS AND SPECIALTIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $165.42 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GUS35LM22
  • N° de modèle du manufacturier UTBCF1551E56C
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.71 lb

Spécifications techniques

  • ArticleUnité de roulement pour moteur
  • Sous-application de moteurRéfrigérateur/congélateur
  • Conception de moteurModule de commande du moteur
  • Rendement nominal (tr/min)1550
  • Intensité maximale (A)0,30
  • Puissance de sortie (Watts)12
  • Utilisable à 208 VNon
  • Protection thermique du moteurAutomatique
  • Température ambiante max.40 Degrees C
  • Conception de l'enveloppe du moteurFermé à circulation d'air
  • Matériau de la carcasse du moteurFonte
  • Longueur d'arbre13/32 po
  • Roulements de moteurMonopièce
  • Type d'arbre de moteurFileté
  • Longueur sans tige4-13/64 po
  • Longueur de cordon15 po
  • Type de fichePointe ronde 2
  • NormesUL/cUL
  • Application de moteur CVCA/R
  • Phases 1
  • HP 1/62
  • Tension (V) 115
  • Carcasse Non standard
  • Hz 60
  • Utilisable à 200 V Non
  • Classe d'isolation B
  • Rotation d'arbre de moteur SH, côté câbles
  • Type de fixation du moteur Arrière/pied
  • Position de fixation du moteur Horizontale ou verticale, arbre vers le haut
  • Diamètre d'arbre 1/4 po
  • Diamètre du corps 3-15/32 po
  • Longueur hors tout 4-39/64 po
  • Diamètre d'anneau élastique 2-1/8 po
  • Diamètre du cercle de vissage 2-13/16"
  • Comprend Vis de montage et écrou de ventilateur
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande