!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MTR VENT PALIER UNIT,1/106CV,1600 TR/MIN

MTR VENT PALIER UNIT,1/106CV,1600 TR/MIN

ELECTRIC MOTORS AND SPECIALTIES

MTR VENT PALIER UNIT,1/106CV,1600 TR/MIN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MTR VENT PALIER UNIT,1/106CV,1600 TR/MIN

MTR VENT PALIER UNIT,1/106CV,1600 TR/MIN

ELECTRIC MOTORS AND SPECIALTIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $189.34 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG35LM21
  • N° de modèle du manufacturier UTBCF1601E56C
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101612
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.75 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur électrique à roulement unique
  • Rendement nominal (tr/min)1 600
  • Nb de vitesses1
  • CarcasseNon standard
  • Type de fixation du moteurArrière/pied
  • Intensité maximale (A)0,19 A
  • Température ambiante max.40 Degrees C
  • Protection thermique du moteurAutomatique
  • Longueur sans tige4-3/16 po
  • Matériau de la carcasse du moteurFonte
  • Application de moteurCVCA/R
  • Diamètre du cercle de vissage2-13/16 po
  • ComprendVis de montage et écrou de ventilation
  • NormesCUL, UL
  • HP 1/106
  • Tension (V) 115 V CA
  • Diamètre du corps 3-7/16 po
  • Rotation d'arbre de moteur SH, côté câbles
  • Diamètre d'arbre 1/4 po
  • Longueur d'arbre 7/16 po
  • Roulements de moteur Monopièce
  • Longueur hors tout 4-5/8 po
  • Sous-application de moteur Réfrigérateur/congélateur
  • Phases Simple
  • Classe d'isolation B
  • Hz 60 Hz
  • Type d'arbre de moteur Fileté
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande