!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
UNIREX EP 0 GRAISSE SEAU 16 KG

UNIREX EP 0 GRAISSE SEAU 16 KG

MOBIL

UNIREX EP 0 GRAISSE SEAU 16 KG close
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
UNIREX EP 0 GRAISSE SEAU 16 KG

UNIREX EP 0 GRAISSE SEAU 16 KG

MOBIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $507.81 / CHAQUE
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
  • N° article ESO110947
  • N° de modèle du manufacturier 110947
  • N° de classification normalisée des produits et services 15121902
  • PAGE DU CATALOGUE # 1516
  • Poids à l’expédition 38.53 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGraisse extrême pression
  • Taille de contenant5 gal
  • Point d'éclair174 Degrees C
  • Classification NSF du lubrifiantSans classification
  • Capacité de charge Timken acceptable59,5 lb
  • ApplicationTravaux à l'intérieur et à l'extérieur, équipements fixes et mobiles, applications à haute et basse température
  • Index de viscocitéNon testé
  • Huile de base Minérale
  • Point de chute 190 Degrees C
  • Usure à quatre billes 0,50 mm
  • Série Unirex EP
  • Normes Classification de service NLGI GC/LB
  • Classe de viscosité ISO 68
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)