!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR DROIT : JOINT FACIAL À JOINT TORIQUE MÂLE X JOINT FACIAL À JOINT TORIQUE MÂLE, 500 F MAX

CONNECTEUR DROIT : JOINT FACIAL À JOINT TORIQUE MÂLE X JOINT FACIAL À JOINT TORIQUE MÂLE, 500 F MAX

PARKER

CONNECTEUR DROIT : JOINT FACIAL À JOINT TORIQUE MÂLE X JOINT FACIAL À JOINT TORIQUE MÂLE, 500 F MAX close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CONNECTEUR DROIT : JOINT FACIAL À JOINT TORIQUE MÂLE X JOINT FACIAL À JOINT TORIQUE MÂLE, 500 F MAX

CONNECTEUR DROIT : JOINT FACIAL À JOINT TORIQUE MÂLE X JOINT FACIAL À JOINT TORIQUE MÂLE, 500 F MAX

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $35.60 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article DYE12HLO-S
  • N° de modèle du manufacturier 12 HLO-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142317
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.41 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord union
  • Type de raccordement du côté A du raccordRaccord à joint torique mâle
  • Finition/revêtementZinc nickelé
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord3/4 po
  • Déplacement/course, 1ere étage6 000 lb/po²
  • Longueur hors tout1 27/32 po
  • Marques de raccords compatiblesSeal-Lok
  • Système de mesureImpérial
  • Matériau du tube compatibleAcier allié, cuivre, alliage de nickel Monel, acier inoxydable, acier
  • Taille hexagonale1 1/4 po
  • Caractéristiques de résistanceRésistant aux vibrations
  • Application Air
  • Type de raccordement du côté B du raccord Raccord à joint torique mâle
  • Matériau de raccord Acier
  • Diamètre extérieur du tube côté B du raccord 3/4 po
  • Températures de service max. 500 degrés F
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Connecteur droit
  • Série Seal-Lok
  • Normes SAE J1453
  • Épaisseur de paroi du tube compatible 0,148 po
  • Température minimale de service 65 degrés F
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande