!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
UNION DE DIVISION EN Y : NYLON, RACCORD INSTANTANÉ X RACCORD INSTANTANÉ X RACCORD INSTANTANÉ, MÉTRIQUE

UNION DE DIVISION EN Y : NYLON, RACCORD INSTANTANÉ X RACCORD INSTANTANÉ X RACCORD INSTANTANÉ, MÉTRIQUE

LEGRIS

UNION DE DIVISION EN Y : NYLON, RACCORD INSTANTANÉ X RACCORD INSTANTANÉ X RACCORD INSTANTANÉ, MÉTRIQUE close
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
UNION DE DIVISION EN Y : NYLON, RACCORD INSTANTANÉ X RACCORD INSTANTANÉ X RACCORD INSTANTANÉ, MÉTRIQUE

UNION DE DIVISION EN Y : NYLON, RACCORD INSTANTANÉ X RACCORD INSTANTANÉ X RACCORD INSTANTANÉ, MÉTRIQUE

LEGRIS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.00 / CHAQUE
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
  • N° article LGR31400608
  • N° de modèle du manufacturier 3140 06 08
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121700
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleUnion de division en Y
  • Forme spécifique du raccord de tuyauRaccord 45 Degrees
  • Type de raccordement du côté A du raccordRaccord instantané
  • Type de raccordement du côté C du raccordRaccord instantané
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord6 mm
  • Diamètre extérieur du tube côté C du raccord6 mm
  • Températures de service max.176 degrés F
  • Normes2011/65/CE, DI : 1907/2006 (REACH), DI : 2002/95/CE (RoHS), DI : 97/23/CE (PED), ISO 14743
  • Système de mesureMétrique
  • Application Air
  • Couleur Noir
  • Type de raccordement du côté B du raccord Raccord instantané
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Scellant pour filetage pré-appliqué inclus
  • Diamètre extérieur du tube côté B du raccord 8 mm
  • Matériau de raccord Nylon
  • Longueur hors tout 41 mm
  • Température minimale de service 4 degrés F
  • Aspiration nominale 28 po de mercure