!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCRD Y UNION,INEGAL,1/4 POX3/8PO,10PQ

RACCRD Y UNION,INEGAL,1/4 POX3/8PO,10PQ

LEGRIS

RACCRD Y UNION,INEGAL,1/4 POX3/8PO,10PQ close
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
RACCRD Y UNION,INEGAL,1/4 POX3/8PO,10PQ

RACCRD Y UNION,INEGAL,1/4 POX3/8PO,10PQ

LEGRIS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $176.01 / PAQUET de 10
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
  • N° article WWG1DDR6
  • N° de modèle du manufacturier 3140 56 60
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142606
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.74 lb

Spécifications techniques

  • ArticleUnion de division en Y
  • Forme spécifique du raccord de tuyauRaccord 45 Degrees
  • Type de raccordement du côté A du raccordRaccord instantané
  • Type de raccordement du côté C du raccordRaccord instantané
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord1/4 po
  • Diamètre extérieur du tube côté C du raccord1/4 po
  • Températures de service max.176 degrés F
  • Température minimale de service4 degrés F
  • Aspiration nominale28 po de mercure
  • Application Air
  • Couleur Noir
  • Type de raccordement du côté B du raccord Raccord instantané
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Scellant pour filetage pré-appliqué inclus
  • Diamètre extérieur du tube côté B du raccord 3/8 po
  • Matériau de raccord Nylon
  • Longueur hors tout 1 5/16 po
  • Système de mesure Impérial
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)