!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD Y UNION,LTN,ENFICHBLE,3/8PO,5PQ

RACCORD Y UNION,LTN,ENFICHBLE,3/8PO,5PQ

AIGNEP USA

RACCORD Y UNION,LTN,ENFICHBLE,3/8PO,5PQ close
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
RACCORD Y UNION,LTN,ENFICHBLE,3/8PO,5PQ

RACCORD Y UNION,LTN,ENFICHBLE,3/8PO,5PQ

AIGNEP USA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $219.67 / PAQUET de 5
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
  • N° article WWG31TT90
  • N° de modèle du manufacturier 88310-06
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142308
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.85 lb

Spécifications techniques

  • ArticleUnion de division en Y
  • Forme spécifique du raccord de tuyauRaccord 45 Degrees
  • Type de raccordement du côté A du raccordRaccord instantané
  • Type de raccordement du côté C du raccordRaccord instantané
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord3/8 po
  • Diamètre extérieur du tube côté C du raccord3/8 po
  • Températures de service max.160 degrés F
  • Finition/revêtementNickelé
  • Matériau du tube compatibleCuivre, nylon, polyéthylène, polyuréthane
  • Système de mesureImpérial
  • Application Air
  • Couleur Argent
  • Type de raccordement du côté B du raccord Raccord instantané
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Scellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Diamètre extérieur du tube côté B du raccord 3/8 po
  • Matériau de raccord Laiton
  • Longueur hors tout 1 29/32 po
  • Normes RAEE/WEEE, RoHS
  • Température minimale de service 0 degrés F
  • Pays d’origine Italie (sous réserve de modification)