!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD UNION : LAITON PLAQUÉ NICKEL, POUR 5/16 PO X 5/16 PO DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE TUBE

RACCORD UNION : LAITON PLAQUÉ NICKEL, POUR 5/16 PO X 5/16 PO DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE TUBE

LEGRIS

RACCORD UNION : LAITON PLAQUÉ NICKEL, POUR 5/16 PO X 5/16 PO DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE TUBE close
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
RACCORD UNION : LAITON PLAQUÉ NICKEL, POUR 5/16 PO X 5/16 PO DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE TUBE

RACCORD UNION : LAITON PLAQUÉ NICKEL, POUR 5/16 PO X 5/16 PO DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE TUBE

LEGRIS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $33.54 / CHAQUE
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
  • N° article LGR36060800
  • N° de modèle du manufacturier 3606 08 00
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord union
  • Forme spécifique du raccord de tuyauConnecteur droit
  • Type de raccordement du côté B du raccordRaccord instantané
  • Diamètre extérieur du tube côté B du raccord5/16 po
  • CouleurArgent
  • Températures de service max.302 degrés F
  • Normes2011/65/CE, ASTM B733-04, DI : 2002/95/CE (RoHS), DI : 94/9/CE (ATEX), DI : 97/23/CE (PED), ISO 14743, RG : 1907/2006 (REACH), RG : 1935/2004/CE, RG : 21CFR (approuvé par la FDA), UL 94 V-0, USDA NSF H1 : Graisse
  • Dureté du tube compatibleShore A.95
  • Température minimale de service13 degrés F
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à l'abrasion, résistant aux produits chimiques, résistant à la corrosion
  • Aspiration nominale28 po de mercure
  • Application Transformation des aliments, détergents agressifs, eau non potable, huiles, vapeur
  • Type de raccordement du côté A du raccord Raccord instantané
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord 5/16 po
  • Matériau de raccord Laiton
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Scellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Longueur hors tout 1 15/32 po
  • Finition/revêtement Nickelé
  • Matériau du tube compatible Cuivre, fluoropolymère, polyéthylène, polyuréthane, nylon semi-rigide, acier inoxydable
  • Matériau de l'anneau de déclenchement FKM
  • Système de mesure Impérial