!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUDE UNION 90 DE GRÉS, JIC MÂLE 37 DE GRÉS, TAILLE DU TUBE¾ PO, ACIER INOXYDABLE 316

COUDE UNION 90 DE GRÉS, JIC MÂLE 37 DE GRÉS, TAILLE DU TUBE¾ PO, ACIER INOXYDABLE 316

LEGRIS

COUDE UNION 90 DE GRÉS, JIC MÂLE 37 DE GRÉS, TAILLE DU TUBE¾ PO, ACIER INOXYDABLE 316 close
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
COUDE UNION 90 DE GRÉS, JIC MÂLE 37 DE GRÉS, TAILLE DU TUBE¾ PO, ACIER INOXYDABLE 316

COUDE UNION 90 DE GRÉS, JIC MÂLE 37 DE GRÉS, TAILLE DU TUBE¾ PO, ACIER INOXYDABLE 316

LEGRIS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $29.22 / CHAQUE
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
  • N° article LGRGR16-12SCF
  • N° de modèle du manufacturier GR16/12SCF
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce coude union à 90 degrés certifié ASME B31.3 a un type de raccord mâle JIC 37 degrés avec une taille de tube de 3/4 po. Il est utilisé dans les applications haute pression. Sa température de fonctionnement est de -65 °F à 800 °F, avec une pression maximale de fonctionnement de 3 300 lb/po2. Il est fabriqué en acier inoxydable de calibre 316 pour une bonne résistance à la corrosion.

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord de réduction droit
  • Normes DIN ISO 8434