!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD SANS ÉVASEMENT, À BRIDE 24 FERULOK, ACIER, TÉ, 5 000 LB/PO2

RACCORD SANS ÉVASEMENT, À BRIDE 24 FERULOK, ACIER, TÉ, 5 000 LB/PO2

PARKER

RACCORD SANS ÉVASEMENT, À BRIDE 24 FERULOK, ACIER, TÉ, 5 000 LB/PO2 close
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
RACCORD SANS ÉVASEMENT, À BRIDE 24 FERULOK, ACIER, TÉ, 5 000 LB/PO2

RACCORD SANS ÉVASEMENT, À BRIDE 24 FERULOK, ACIER, TÉ, 5 000 LB/PO2

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $117.02 / CHAQUE
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
  • N° article DYE8-8-6JBU-S
  • N° de modèle du manufacturier 8-8-6 JBU-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142317
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.43 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord non évasé Ferulok à 24 Degrees
  • Type de raccordement du côté A du raccordEnsemble non évasé
  • Matériau de raccordAcier
  • Système de mesureImpérial
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à la corrosion
  • Application Connexions de traitement des gaz, fluide hydraulique
  • Type de raccordement du côté B du raccord Sans évasement, à bride, mâle
  • Forme spécifique du raccord de tuyau
  • Normes ASTM B117, ISO 8434-3, ISO 9227, SAE J1453
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)