!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
UNION TE PRESTOLOK LAITON 300PSI 1/

UNION TE PRESTOLOK LAITON 300PSI 1/

PARKER

UNION TE PRESTOLOK LAITON 300PSI 1/ close
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
UNION TE PRESTOLOK LAITON 300PSI 1/

UNION TE PRESTOLOK LAITON 300PSI 1/

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $39.21 / CHAQUE
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
  • N° article DYE164PLP8
  • N° de modèle du manufacturier 164PLP-8
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTé union
  • Forme spécifique du raccord de tuyau
  • Type de raccordement du côté A du raccordRaccord instantané
  • Type de raccordement du côté C du raccordRaccord instantané
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord1/2 po
  • Matériau de raccordLaiton
  • Longueur hors tout2 5/16 po
  • Matériau du tube compatibleNylon, polyéthylène, polypropylène, polyuréthane, nylon semi-rigide
  • Matériau de l'anneau de déclenchementPolyacétal
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à la corrosion
  • Aspiration nominale28 po de mercure
  • Application Air, gaz inertes, huiles, vide
  • Couleur Argent
  • Type de raccordement du côté B du raccord Raccord instantané
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Scellant pour filetage pré-appliqué inclus
  • Diamètre extérieur du tube côté B du raccord 1/2 po
  • Températures de service max. 200 degrés F
  • Finition/revêtement Nickelé
  • Température minimale de service 0 degrés F
  • Type de libération Bouton
  • Système de mesure Impérial