!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD UNION EN TÉ : LAITON NICKELÉ, RACCORD INSTANTANÉ X RACCORD INSTANTANÉ, 10 MM X 10 MM X 10 MM, MÉTRIQUE

RACCORD UNION EN TÉ : LAITON NICKELÉ, RACCORD INSTANTANÉ X RACCORD INSTANTANÉ, 10 MM X 10 MM X 10 MM, MÉTRIQUE

AIGNEP USA

RACCORD UNION EN TÉ : LAITON NICKELÉ, RACCORD INSTANTANÉ X RACCORD INSTANTANÉ, 10 MM X 10 MM X 10 MM, MÉTRIQUE close
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
RACCORD UNION EN TÉ : LAITON NICKELÉ, RACCORD INSTANTANÉ X RACCORD INSTANTANÉ, 10 MM X 10 MM X 10 MM, MÉTRIQUE

RACCORD UNION EN TÉ : LAITON NICKELÉ, RACCORD INSTANTANÉ X RACCORD INSTANTANÉ, 10 MM X 10 MM X 10 MM, MÉTRIQUE

AIGNEP USA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $84.05 / PAQUET de 3
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
  • N° article WWG1WVC3
  • N° de modèle du manufacturier 50230N-10-PK3
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142606
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.37 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTé union
  • Forme spécifique du raccord de tuyau
  • Type de raccordement du côté A du raccordRaccord instantané
  • Type de raccordement du côté C du raccordRaccord instantané
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord10 mm
  • Diamètre extérieur du tube côté C du raccord10 mm
  • Températures de service max.160 degrés F
  • Finition/revêtementNickelé
  • Température minimale de service0 degrés F
  • Application Air
  • Couleur Argent
  • Type de raccordement du côté B du raccord Raccord instantané
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Scellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Diamètre extérieur du tube côté B du raccord 10 mm
  • Matériau de raccord Laiton
  • Longueur hors tout 2 3/32 po
  • Matériau du tube compatible Cuivre, nylon, polyéthylène, polyuréthane
  • Système de mesure Métrique
  • Pays d’origine Italie (sous réserve de modification)