!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
UNION EN T 1/4 TOPFIT

UNION EN T 1/4 TOPFIT

TOPRING

UNION EN T 1/4 TOPFIT close
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
UNION EN T 1/4 TOPFIT

UNION EN T 1/4 TOPFIT

TOPRING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $15.51 / CHAQUE
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
  • N° article TOP40.430
  • N° de modèle du manufacturier 40.430
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord union
  • Type de raccordement du côté A du raccordAutobloquant impérial
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord1/4 po
  • Matériau de raccordPolymère PBT
  • Températures de service max.60 degrés C
  • Série40
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Té union
  • Type de raccordement du côté B du raccord Autobloquant impérial
  • Diamètre extérieur du tube côté B du raccord 1/4 po
  • Couleur Noir
  • Longueur hors tout 2,36 po