!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD UNION EN TÉ : PBT, RACCORD INSTANTANÉ X RACCORD INSTANTANÉ, POUR 8 MM X 8 MM X 8 MM DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE TUBE

RACCORD UNION EN TÉ : PBT, RACCORD INSTANTANÉ X RACCORD INSTANTANÉ, POUR 8 MM X 8 MM X 8 MM DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE TUBE

SMC

RACCORD UNION EN TÉ : PBT, RACCORD INSTANTANÉ X RACCORD INSTANTANÉ, POUR 8 MM X 8 MM X 8 MM DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE TUBE close
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
RACCORD UNION EN TÉ : PBT, RACCORD INSTANTANÉ X RACCORD INSTANTANÉ, POUR 8 MM X 8 MM X 8 MM DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE TUBE

RACCORD UNION EN TÉ : PBT, RACCORD INSTANTANÉ X RACCORD INSTANTANÉ, POUR 8 MM X 8 MM X 8 MM DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE TUBE

SMC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.71 / CHAQUE
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
  • N° article WWG36W774
  • N° de modèle du manufacturier KQ2T08-00A
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTé union
  • Forme spécifique du raccord de tuyau
  • Type de raccordement du côté A du raccordRaccord instantané
  • Type de raccordement du côté C du raccordRaccord instantané
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord8 mm
  • Diamètre extérieur du tube côté C du raccord8 mm
  • Températures de service max.140 degrés F
  • NormesRoHS
  • Température minimale de service41 degrés F
  • Application Air, eau non potable
  • Couleur Blanc
  • Type de raccordement du côté B du raccord Raccord instantané
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Scellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Diamètre extérieur du tube côté B du raccord 8 mm
  • Matériau de raccord PBT
  • Longueur hors tout 36,41 mm
  • Matériau du tube compatible FEP, nylon, PFA, polyuréthane, nylon doux
  • Système de mesure Métrique
  • Pays d’origine Singapour (sous réserve de modification)