!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD UNION EN TÉ : ACIER INOXYDABLE 316, À BRIDE MÂLE X SANS ÉVASEMENT

RACCORD UNION EN TÉ : ACIER INOXYDABLE 316, À BRIDE MÂLE X SANS ÉVASEMENT

PARKER

RACCORD UNION EN TÉ : ACIER INOXYDABLE 316, À BRIDE MÂLE X SANS ÉVASEMENT close
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
RACCORD UNION EN TÉ : ACIER INOXYDABLE 316, À BRIDE MÂLE X SANS ÉVASEMENT

RACCORD UNION EN TÉ : ACIER INOXYDABLE 316, À BRIDE MÂLE X SANS ÉVASEMENT

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $292.09 / CHAQUE
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
  • N° article DYE8JBU-SS
  • N° de modèle du manufacturier 8 JBU-SS
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121703
  • PAGE DU CATALOGUE # 1783
  • Poids à l’expédition 0.48 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTé union
  • Type de raccordement du côté A du raccordSans évasement, à bride, mâle
  • Type de raccordement du côté C du raccordEnsemble non évasé mâle
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord1/2 po
  • Taille du filetage A3/4 po-16
  • Températures de service max.1 200 degrés F
  • Forme spécifique du raccord de tuyau
  • NormesSAE J514
  • Application Gaz, huiles
  • Type de raccordement du côté B du raccord Sans évasement, à bride, mâle
  • Matériau de raccord Acier inoxydable
  • Diamètre extérieur du tube côté B du raccord 1/2 po
  • Classe de matériau 316
  • Longueur hors tout 1 1/4 po
  • Série Ferulok
  • Température minimale de service 425 degrés F