!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD UNION EN TÉ : RACCORD INSTANTANÉ X RACCORD INSTANTANÉ, 1/4 PO X 1/4 PO X 1/4 PO, LONGUEUR 1 13/32 PO, IMPÉRIAL

RACCORD UNION EN TÉ : RACCORD INSTANTANÉ X RACCORD INSTANTANÉ, 1/4 PO X 1/4 PO X 1/4 PO, LONGUEUR 1 13/32 PO, IMPÉRIAL

LEGRIS

RACCORD UNION EN TÉ : RACCORD INSTANTANÉ X RACCORD INSTANTANÉ, 1/4 PO X 1/4 PO X 1/4 PO, LONGUEUR 1 13/32 PO, IMPÉRIAL close
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
RACCORD UNION EN TÉ : RACCORD INSTANTANÉ X RACCORD INSTANTANÉ, 1/4 PO X 1/4 PO X 1/4 PO, LONGUEUR 1 13/32 PO, IMPÉRIAL

RACCORD UNION EN TÉ : RACCORD INSTANTANÉ X RACCORD INSTANTANÉ, 1/4 PO X 1/4 PO X 1/4 PO, LONGUEUR 1 13/32 PO, IMPÉRIAL

LEGRIS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.61 / CHAQUE
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
  • N° article LGR31045600
  • N° de modèle du manufacturier 3104 56 00
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121700
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTé union
  • Forme spécifique du raccord de tuyau
  • Type de raccordement du côté A du raccordRaccord instantané
  • Type de raccordement du côté C du raccordRaccord instantané
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord1/4 po
  • Diamètre extérieur du tube côté C du raccord1/4 po
  • Températures de service max.176 degrés F
  • NormesISO 14743, DI 97/23/CE (PED), DI 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI 1907/2006 (REACH)
  • Système de mesureImpérial
  • Application Air
  • Couleur Noir
  • Type de raccordement du côté B du raccord Raccord instantané
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Scellant pour filetage pré-appliqué inclus
  • Diamètre extérieur du tube côté B du raccord 1/4 po
  • Matériau de raccord Nylon
  • Longueur hors tout 1 13/32 po
  • Température minimale de service 4 degrés F
  • Aspiration nominale 28 po de mercure