!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
UNION RACCORD LAITON CUIVRE 300PS

UNION RACCORD LAITON CUIVRE 300PS

PARKER

UNION RACCORD LAITON CUIVRE 300PS close
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
UNION RACCORD LAITON CUIVRE 300PS

UNION RACCORD LAITON CUIVRE 300PS

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $25.70 / CHAQUE
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
  • N° article DYE62PLP8
  • N° de modèle du manufacturier 62PLP-8
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.7 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord union
  • Forme spécifique du raccord de tuyauConnecteur droit
  • Type de raccordement du côté B du raccordRaccord instantané
  • Diamètre extérieur du tube côté B du raccord1/2 po
  • CouleurArgent
  • Températures de service max.200 degrés F
  • Type de libérationBouton
  • Finition/revêtementNickelé
  • Matériau du tube compatiblePolyéthylène, polypropylène, polyuréthane, nylon rigide, nylon semi-rigide
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à la corrosion
  • Aspiration nominale28 po de mercure
  • Application Air, gaz inertes, huiles, vide
  • Type de raccordement du côté A du raccord Raccord instantané
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord 1/2 po
  • Matériau de raccord Laiton
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Scellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Longueur hors tout 1 13/16 po
  • Normes Certificat d'enregistrement pour Albion, Certificat d'enregistrement pour Lakeview, Certificat d'enregistrement pour Otsego, Conflict Minerals Statement Parker Fluid System Connectors Division, Déclaration de produits REACH FSC, IN, Certification du système de gestion, MI
  • Dureté du tube compatible Shore A.95
  • Température minimale de service 0 degrés F
  • Système de mesure Impérial