!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUDE PIVOTANT MÂLE : LAITON NICKELÉ, RACCORD INSTANTANÉ X UNIVERSEL, POUR DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE TUBE ½ PO

COUDE PIVOTANT MÂLE : LAITON NICKELÉ, RACCORD INSTANTANÉ X UNIVERSEL, POUR DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE TUBE ½ PO

AIGNEP USA

COUDE PIVOTANT MÂLE : LAITON NICKELÉ, RACCORD INSTANTANÉ X UNIVERSEL, POUR DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE TUBE ½ PO close
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
COUDE PIVOTANT MÂLE : LAITON NICKELÉ, RACCORD INSTANTANÉ X UNIVERSEL, POUR DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE TUBE ½ PO

COUDE PIVOTANT MÂLE : LAITON NICKELÉ, RACCORD INSTANTANÉ X UNIVERSEL, POUR DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE TUBE ½ PO

AIGNEP USA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.92 / CHAQUE
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
  • N° article WWG49JW59
  • N° de modèle du manufacturier 85040-02
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142606
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.005 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccordement d'union
  • Forme spécifique du raccord de tuyauConnecteur droit
  • Type de raccordement du côté B du raccordRaccord instantané
  • Diamètre extérieur du tube côté B du raccord1/8 po
  • CouleurNoir
  • Températures de service max.160 degrés F
  • NormesISO 14743:2004, PED 2014/68/EU, REACH 1907/2006, RoHS 2011/65/EC, certifié sans silicone
  • Température minimale de service0 degrés F
  • Système de mesureImpérial
  • Application Air
  • Type de raccordement du côté A du raccord Raccord instantané
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord 1/8 po
  • Matériau de raccord Nylon
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Scellant pour filetage pré-appliqué inclus
  • Longueur hors tout 1 3/32 po
  • Matériau du tube compatible Cuivre, nylon, polyéthylène, polyuréthane
  • Matériau de l'anneau de déclenchement NBR70
  • Type de joint de filetage NBR70
  • Pays d’origine Italie (sous réserve de modification)