!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD UNION, RACCORD 2 PO X 2 PO, TAILLE HEXAGONALE 2 5/8 PO, NPT FEMELLE X NPT FEMELLE, FONTE MALLÉABLE, 1500 LB/PO2

RACCORD UNION, RACCORD 2 PO X 2 PO, TAILLE HEXAGONALE 2 5/8 PO, NPT FEMELLE X NPT FEMELLE, FONTE MALLÉABLE, 1500 LB/PO2

ANVIL

RACCORD UNION, RACCORD 2 PO X 2 PO, TAILLE HEXAGONALE 2 5/8 PO, NPT FEMELLE X NPT FEMELLE, FONTE MALLÉABLE, 1500 LB/PO2 close
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
RACCORD UNION, RACCORD 2 PO X 2 PO, TAILLE HEXAGONALE 2 5/8 PO, NPT FEMELLE X NPT FEMELLE, FONTE MALLÉABLE, 1500 LB/PO2

RACCORD UNION, RACCORD 2 PO X 2 PO, TAILLE HEXAGONALE 2 5/8 PO, NPT FEMELLE X NPT FEMELLE, FONTE MALLÉABLE, 1500 LB/PO2

ANVIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $123.01 / CHAQUE
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
  • N° article WWG12G108
  • N° de modèle du manufacturier 0312822760
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142320
  • PAGE DU CATALOGUE # 1746
  • Poids à l’expédition 4.38 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord union
  • Genre - côté AFemelle
  • Type - côté ANPT
  • Taille nominale du tuyau - côté B2 po
  • Déplacement/course, 1ere étage1 500 lb/po² à 150 degrés F
  • Forme spécifique du raccord de tuyauUnion
  • ApplicationAir, gaz naturel, eau non potable, huile, vapeur
  • CouleurNoir
  • Taille hexagonale2 5/8 po
  • Joint d'étanchéité inclusJoint non inclus
  • Classe Classe 300
  • Taille nominale du tuyau - côté A 2 po
  • Genre - côté B Femelle
  • Type - côté B NPT
  • Matériau du raccord de tuyau Fonte malléable
  • Normes Homologué UL, approuvé FM, conforme à ASME B16.39
  • Forme de base du raccord de tuyau Union
  • Pour la catégorie des tuyaux 80
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Scellant pour filetage pré-appliqué non inclus