!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUDE UNION : COUDE 90 ° , SANS ÉVASEMENT, À BRIDE X SANS ÉVASEMENT, À BRIDE, POUR DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE TUBE ⅜ PO X ⅜ PO

COUDE UNION : COUDE 90 ° , SANS ÉVASEMENT, À BRIDE X SANS ÉVASEMENT, À BRIDE, POUR DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE TUBE ⅜ PO X ⅜ PO

PARKER

COUDE UNION : COUDE 90 ° , SANS ÉVASEMENT, À BRIDE X SANS ÉVASEMENT, À BRIDE, POUR DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE TUBE ⅜ PO X ⅜ PO close
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
COUDE UNION : COUDE 90 ° , SANS ÉVASEMENT, À BRIDE X SANS ÉVASEMENT, À BRIDE, POUR DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE TUBE ⅜ PO X ⅜ PO

COUDE UNION : COUDE 90 ° , SANS ÉVASEMENT, À BRIDE X SANS ÉVASEMENT, À BRIDE, POUR DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE TUBE ⅜ PO X ⅜ PO

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $46.70 / CHAQUE
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
  • N° article DYE6EBU-S
  • N° de modèle du manufacturier 6 EBU-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142317
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.9 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoude union
  • Type de raccordement du côté A du raccordSans évasement, à bride, mâle
  • Finition/revêtementZinc nickelé
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord3/8 po
  • Déplacement/course, 1ere étage5 000 lb/po²
  • Longueur hors tout1 1/16 po
  • Marques de raccords compatiblesFerulok
  • Système de mesureImpérial
  • Matériau du tube compatibleAlliage de nickel Monel, acier inoxydable, acier
  • Température minimale de service65 degrés F
  • Application Air
  • Type de raccordement du côté B du raccord Sans évasement, à bride, mâle
  • Matériau de raccord Acier
  • Diamètre extérieur du tube côté B du raccord 3/8 po
  • Températures de service max. 500 degrés F
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Coude, 90 Degrees
  • Série Ferulok
  • Normes SAE J514
  • Épaisseur de paroi du tube compatible 0,095 po
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)