!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
UNION COUDE

UNION COUDE

LEGRIS

UNION COUDE close
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
UNION COUDE

UNION COUDE

LEGRIS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $19.17 / CHAQUE
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
  • N° article LGR31026056
  • N° de modèle du manufacturier 3102 60 56
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121700
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoude union
  • Forme spécifique du raccord de tuyauCoude, 90 Degrees
  • Diamètre extérieur du tube côté B du raccord1/4 po
  • CouleurNoir
  • Longueur hors tout1 11/32 po
  • Système de mesureImpérial
  • Application Air
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord 3/8 po
  • Matériau de raccord Nylon
  • Températures de service max. 176 degrés F
  • Température minimale de service 4 degrés F
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)