!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ADAPT HYDR,MÂLE DIN LRD/MÂLE DIN LRD,M20 X 1,5 POS/M22 X 1,5 POS/TROU TLE 14,AC ORD/ZINC

ADAPT HYDR,MÂLE DIN LRD/MÂLE DIN LRD,M20 X 1,5 POS/M22 X 1,5 POS/TROU TLE 14,AC ORD/ZINC

GREEN LINE HOSE & FITTINGS

ADAPT HYDR,MÂLE DIN LRD/MÂLE DIN LRD,M20 X 1,5 POS/M22 X 1,5 POS/TROU TLE 14,AC ORD/ZINC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ADAPT HYDR,MÂLE DIN LRD/MÂLE DIN LRD,M20 X 1,5 POS/M22 X 1,5 POS/TROU TLE 14,AC ORD/ZINC

ADAPT HYDR,MÂLE DIN LRD/MÂLE DIN LRD,M20 X 1,5 POS/M22 X 1,5 POS/TROU TLE 14,AC ORD/ZINC

GREEN LINE HOSE & FITTINGS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $23.92 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GRE73973S1414
  • N° de modèle du manufacturier 73973S-14-14
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121700
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.69 lb

Informations sur le produit

Cet adaptateur hydraulique est mâle DIN lourd x mâle DIN lourd et a une forme de coude de cloison à 90 degrés et un ajustement de mouvement rigide. Le raccord de tuyau A a un diamètre de M16 x 1,5 mm et le raccord de tuyau B a un diamètre de M16 x 1,5 mm avec un trou de taille 10. Cet adaptateur approuvé par la SAE est fabriqué avec du zinc et de l'acier au carbone.

Spécifications techniques

  • ArticleCoude union
  • Forme du raccordCoude 90 Degrees
  • Comprend un joint toriqueJoint torique inclus
  • Sexe du raccord de tuyau AMâle
  • Taille du raccord de tuyau AM22x1,5
  • Type de connexion - raccord pour tuyau AMétrique
  • Matériau de raccordAcier au carbone
  • Type de connexion du raccord de tuyauDIN x DIN
  • Pour type de tuyau souple Hydraulique
  • Mouvement du raccord Rigide
  • Sertissable Non sertissable
  • Sexe du raccord de tuyau B Mâle
  • Taille du raccord de tuyau B M22x1,5
  • Type de connexion - raccord pour tuyau B Métrique
  • Normes SAE J514, J1578
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande