!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ADAPT HYDRAUL, LUMIÈRE DIN MÂLE / LUMIÈRE DIN MÂLE, M45X2PO / M45X2PO / TLE TROU - 35, AC CARB/ZC

ADAPT HYDRAUL, LUMIÈRE DIN MÂLE / LUMIÈRE DIN MÂLE, M45X2PO / M45X2PO / TLE TROU - 35, AC CARB/ZC

GREEN LINE HOSE & FITTINGS

ADAPT HYDRAUL, LUMIÈRE DIN MÂLE / LUMIÈRE DIN MÂLE, M45X2PO / M45X2PO / TLE TROU - 35, AC CARB/ZC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ADAPT HYDRAUL, LUMIÈRE DIN MÂLE / LUMIÈRE DIN MÂLE, M45X2PO / M45X2PO / TLE TROU - 35, AC CARB/ZC

ADAPT HYDRAUL, LUMIÈRE DIN MÂLE / LUMIÈRE DIN MÂLE, M45X2PO / M45X2PO / TLE TROU - 35, AC CARB/ZC

GREEN LINE HOSE & FITTINGS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $87.64 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GRE73973L3535
  • N° de modèle du manufacturier 73973L-35-35
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121700
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.49 lb

Informations sur le produit

Cet adaptateur hydraulique est un mâle DIN léger x mâle DIN léger et mâle et a un coude à 90 avec un ajustement de mouvement rigide. Le raccord de tuyau A mesure M45 x 2 pouces de diamètre et le raccord de tuyau B mesure M45 x 2 pouces de diamètre avec une taille de trou de tableau de bord de -35. Cet adaptateur approuvé par la SAE est fabriqué en zinc et en acier au carbone.

Spécifications techniques

  • ArticleCoude union
  • Forme du raccordCoude 90 Degrees
  • Comprend un joint toriqueJoint torique inclus
  • Sexe du raccord de tuyau AMâle
  • Taille du raccord de tuyau AM45x2
  • Type de connexion - raccord pour tuyau AMétrique
  • Matériau de raccordAcier au carbone
  • Type de connexion du raccord de tuyauDIN x DIN
  • Pour type de tuyau souple Hydraulique
  • Mouvement du raccord Rigide
  • Sertissable Non sertissable
  • Sexe du raccord de tuyau B Mâle
  • Taille du raccord de tuyau B M45x2
  • Type de connexion - raccord pour tuyau B Métrique
  • Normes SAE J514, J1596
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande