!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUDE UNION,90 DEG,TUBE 1/4 PO

COUDE UNION,90 DEG,TUBE 1/4 PO

LEGRIS

COUDE UNION,90 DEG,TUBE 1/4 PO close
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
COUDE UNION,90 DEG,TUBE 1/4 PO

COUDE UNION,90 DEG,TUBE 1/4 PO

LEGRIS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.98 / CHAQUE
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
  • N° article LGR31025600
  • N° de modèle du manufacturier 3102 56 00
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121700
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.006 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoude
  • Forme spécifique du raccord de tuyauCoude, 90 Degrees
  • Type de raccordement du côté B du raccordRaccord instantané
  • CouleurNoir
  • Longueur hors tout15/16 po
  • Normes2011/65/CE, DI : 1907/2006 (REACH), DI : 2002/95/CE (RoHS), DI : 97/23/CE (PED), ISO 14743
  • Système de mesureImpérial
  • Application Air
  • Type de raccordement du côté A du raccord Raccord instantané
  • Matériau de raccord Nylon
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Scellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Type de libération Bouton
  • Caractéristiques de résistance Résistants aux produits chimiques, résistant à la corrosion
  • Aspiration nominale 28 po de mercure