!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUDE UNION : INOX 316, SANS ÉVASEMENT, À BRIDE X SANS ÉVASEMENT, À BRIDE, LONGUEUR 7/8 PO

COUDE UNION : INOX 316, SANS ÉVASEMENT, À BRIDE X SANS ÉVASEMENT, À BRIDE, LONGUEUR 7/8 PO

PARKER

COUDE UNION : INOX 316, SANS ÉVASEMENT, À BRIDE X SANS ÉVASEMENT, À BRIDE, LONGUEUR 7/8 PO close
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
COUDE UNION : INOX 316, SANS ÉVASEMENT, À BRIDE X SANS ÉVASEMENT, À BRIDE, LONGUEUR 7/8 PO

COUDE UNION : INOX 316, SANS ÉVASEMENT, À BRIDE X SANS ÉVASEMENT, À BRIDE, LONGUEUR 7/8 PO

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $97.27 / CHAQUE
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
  • N° article DYE4EBU-SS
  • N° de modèle du manufacturier 4 EBU-SS
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.11 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoude union
  • Type de raccordement du côté A du raccordSans évasement, à bride, mâle
  • Matériau de raccordAcier inoxydable
  • Diamètre extérieur du tube côté B du raccord1/4 po
  • Déplacement/course, 1ere étage5 000 lb/po²
  • Longueur hors tout7/8 po
  • Marques de raccords compatiblesFerulok
  • Taille du filetage B7/16 po-20
  • Système de mesureImpérial
  • Matériau du tube compatibleAlliage de nickel Monel, acier inoxydable, acier
  • Température minimale de service425 degrés F
  • Application Gaz, fluide hydraulique
  • Type de raccordement du côté B du raccord Sans évasement, à bride, mâle
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord 1/4 po
  • Classe de matériau 316
  • Températures de service max. 1 200 degrés F
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Coude, 90 Degrees
  • Taille du filetage A 7/16 po-20
  • Série Ferulok
  • Normes SAE J514
  • Épaisseur de paroi du tube compatible 0,065 po