!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUPLEUR UNION,PRESSION MAXIMALE DE 400 LB/PO2,-65 À 250 ° F,1/8 PO,MÉTAL,LAITON SANS PLOMB

COUPLEUR UNION,PRESSION MAXIMALE DE 400 LB/PO2,-65 À 250 ° F,1/8 PO,MÉTAL,LAITON SANS PLOMB

FAIRVIEW

COUPLEUR UNION,PRESSION MAXIMALE DE 400 LB/PO2,-65 À 250 ° F,1/8 PO,MÉTAL,LAITON SANS PLOMB close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
COUPLEUR UNION,PRESSION MAXIMALE DE 400 LB/PO2,-65 À 250 ° F,1/8 PO,MÉTAL,LAITON SANS PLOMB

COUPLEUR UNION,PRESSION MAXIMALE DE 400 LB/PO2,-65 À 250 ° F,1/8 PO,MÉTAL,LAITON SANS PLOMB

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.12 / CHAQUE
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
  • N° article FARLF62-2
  • N° de modèle du manufacturier LF-62-2
  • N° de classification normalisée des produits et services 40183100
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Informations sur le produit

Ce raccord union a un raccord compression x compression, une pression maximale de 400 lb/po2 et un diamètre extérieur de 1/8 pouce. Il a une plage de température de -65 °F à 250 °F et une taille de tuyau de 1/8 pouce. Il est fait de métal et de laiton sans plomb.

Spécifications techniques

  • ArticleManchon d'accouplement union
  • NormesASME A112.18.1/CSA N125.1, CSA B125.3
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Union
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)