!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUPLEUR UNION,PLAGE DE TEMPÉ : -65 ° F À 250 ° F,PRESSION MAXIMALE DE 1200 LB/PO2,3/8 PO,LAITON,MÉTAL

COUPLEUR UNION,PLAGE DE TEMPÉ : -65 ° F À 250 ° F,PRESSION MAXIMALE DE 1200 LB/PO2,3/8 PO,LAITON,MÉTAL

FAIRVIEW

COUPLEUR UNION,PLAGE DE TEMPÉ : -65 ° F À 250 ° F,PRESSION MAXIMALE DE 1200 LB/PO2,3/8 PO,LAITON,MÉTAL close
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
COUPLEUR UNION,PLAGE DE TEMPÉ : -65 ° F À 250 ° F,PRESSION MAXIMALE DE 1200 LB/PO2,3/8 PO,LAITON,MÉTAL

COUPLEUR UNION,PLAGE DE TEMPÉ : -65 ° F À 250 ° F,PRESSION MAXIMALE DE 1200 LB/PO2,3/8 PO,LAITON,MÉTAL

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.84 / CHAQUE
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
  • N° article FAR104C
  • N° de modèle du manufacturier 104-C
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112401
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.23 lb

Informations sur le produit

Ce raccord union est fabriqué en laiton et en métal et il a une taille de tuyau de 3/8 pouce. Sa plage de température est de -65°F à 250°F et une pression maximale de 1 200 lb/po2.

Spécifications techniques

  • ArticleManchon d'accouplement union
  • Forme spécifique du raccord de tuyauUnion
  • Matériau du raccord de tuyau Laiton
  • Forme de base du raccord de tuyau Union
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)