!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD UNION C X C 3 PO EN CU

RACCORD UNION C X C 3 PO EN CU

NIBCO

RACCORD UNION C X C 3 PO EN CU close
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
RACCORD UNION C X C 3 PO EN CU

RACCORD UNION C X C 3 PO EN CU

NIBCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $781.02 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1WLH2
  • N° de modèle du manufacturier 733 3
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131613
  • PAGE DU CATALOGUE # 1756
  • Poids à l’expédition 4.83 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord union
  • Type de raccordement du côté A du raccordCoupelle
  • Taille de tube en cuivre côté A du raccord3 po
  • Matériau de raccordFonte de cuivre
  • Diamètre extérieur du tube côté B du raccord3-1/8 po
  • Températures de service max.400 Degrees F
  • NormesANSI B16.18
  • Température minimale de service20 Degrees F
  • Application Air, eau non potable
  • Type de raccordement du côté B du raccord Coupelle
  • Taille de tube en cuivre côté B du raccord 3 po
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord 3-1/8 po
  • Déplacement/course, 1ere étage 317 lb/po² à 100 Degrees F
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Raccord union double
  • Classe de matériau C84400
  • Caractéristiques de résistance Résistant à la dézincification
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)