!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD UNION : CUIVRE COULÉ, 3 PO X 3 PO TAILLE DE TUBE EN CUIVRE, POUR 3 1/8 PO X 3 1/8 PO DIAM. EXT., BRONZE

RACCORD UNION : CUIVRE COULÉ, 3 PO X 3 PO TAILLE DE TUBE EN CUIVRE, POUR 3 1/8 PO X 3 1/8 PO DIAM. EXT., BRONZE

APPROVED VENDOR

RACCORD UNION : CUIVRE COULÉ, 3 PO X 3 PO TAILLE DE TUBE EN CUIVRE, POUR 3 1/8 PO X 3 1/8 PO DIAM. EXT., BRONZE close
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
RACCORD UNION : CUIVRE COULÉ, 3 PO X 3 PO TAILLE DE TUBE EN CUIVRE, POUR 3 1/8 PO X 3 1/8 PO DIAM. EXT., BRONZE

RACCORD UNION : CUIVRE COULÉ, 3 PO X 3 PO TAILLE DE TUBE EN CUIVRE, POUR 3 1/8 PO X 3 1/8 PO DIAM. EXT., BRONZE

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $664.73 / CHAQUE
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
  • N° article GGM24W576
  • N° de modèle du manufacturier 24W576
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142320
  • PAGE DU CATALOGUE # 1756
  • Poids à l’expédition 5.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord union
  • Type de raccordement du côté A du raccordCoupelle
  • Taille de tube en cuivre côté A du raccord3 po
  • Matériau de raccordCuivre coulé
  • Diamètre extérieur du tube côté B du raccord3-1/8 po
  • Températures de service max.400 Degrees F
  • NormesANSI B16.18
  • Classe de matériauC84400
  • Longueur hors tout108-3/16 mm
  • Application Air, eau non potable
  • Type de raccordement du côté B du raccord Coupelle
  • Taille de tube en cuivre côté B du raccord 3 po
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord 3-1/8 po
  • Déplacement/course, 1ere étage 317 lb/po² à 100 Degrees F
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Raccord union double
  • Matériau du tube compatible Cuivre
  • Température minimale de service -20 Degrees F
  • Caractéristiques de résistance Résistant à l'abrasion
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)