!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD UNION : CUIVRE COULÉ, EMBOÎTURE X MNPT, 3/4 PO TAILLE DE TUBE EN CUIVRE, POUR 7/8 PO X 7/8 PO DIAM. EXT.

RACCORD UNION : CUIVRE COULÉ, EMBOÎTURE X MNPT, 3/4 PO TAILLE DE TUBE EN CUIVRE, POUR 7/8 PO X 7/8 PO DIAM. EXT.

NIBCO

RACCORD UNION : CUIVRE COULÉ, EMBOÎTURE X MNPT, 3/4 PO TAILLE DE TUBE EN CUIVRE, POUR 7/8 PO X 7/8 PO DIAM. EXT. close
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
RACCORD UNION : CUIVRE COULÉ, EMBOÎTURE X MNPT, 3/4 PO TAILLE DE TUBE EN CUIVRE, POUR 7/8 PO X 7/8 PO DIAM. EXT.

RACCORD UNION : CUIVRE COULÉ, EMBOÎTURE X MNPT, 3/4 PO TAILLE DE TUBE EN CUIVRE, POUR 7/8 PO X 7/8 PO DIAM. EXT.

NIBCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $57.97 / CHAQUE
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
  • N° article WWG5P169
  • N° de modèle du manufacturier U7334 3/4
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131613
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord union
  • Type de raccordement du côté A du raccordCoupelle
  • Taille de tube en cuivre côté A du raccord3/4 po
  • Taille du tube côté B du raccord3/4 po
  • Diamètre extérieur du tube côté B du raccord7/8 po
  • Températures de service max.400 degrés F
  • NormesASME B16.18, alliage ASTM B584 C84400, ISO 9001
  • Température minimale de service20 degrés F
  • Application Air, eau non potable
  • Type de raccordement du côté B du raccord MNPT
  • Matériau de raccord Cuivre coulé
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord 7/8 po
  • Déplacement/course, 1ere étage 582 lb/po² à 100 Degrees F
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Raccord union double
  • Classe de matériau C84400
  • Caractéristiques de résistance Résistant au dézincage