!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD UNION : CUIVRE COULÉ, 1 PO X 1 PO TAILLE DE TUBE EN CUIVRE, POUR 1 1/8 PO X 1 1/8 PO DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE TUBE

RACCORD UNION : CUIVRE COULÉ, 1 PO X 1 PO TAILLE DE TUBE EN CUIVRE, POUR 1 1/8 PO X 1 1/8 PO DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE TUBE

NIBCO

RACCORD UNION : CUIVRE COULÉ, 1 PO X 1 PO TAILLE DE TUBE EN CUIVRE, POUR 1 1/8 PO X 1 1/8 PO DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE TUBE close
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
RACCORD UNION : CUIVRE COULÉ, 1 PO X 1 PO TAILLE DE TUBE EN CUIVRE, POUR 1 1/8 PO X 1 1/8 PO DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE TUBE

RACCORD UNION : CUIVRE COULÉ, 1 PO X 1 PO TAILLE DE TUBE EN CUIVRE, POUR 1 1/8 PO X 1 1/8 PO DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE TUBE

NIBCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $46.16 / CHAQUE
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
  • N° article WWG5P164
  • N° de modèle du manufacturier C733 1
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131613
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord union
  • Type de raccordement du côté A du raccordCoupelle
  • Taille de tube en cuivre côté A du raccord1 po
  • Matériau de raccordCuivre coulé
  • Diamètre extérieur du tube côté B du raccord1 1/8 po
  • Températures de service max.400 degrés F
  • NormesASME B16.18, alliage ASTM B584 C84400, ISO 9001
  • Température minimale de service20 degrés F
  • Application Air, eau non potable
  • Type de raccordement du côté B du raccord Coupelle
  • Taille de tube en cuivre côté B du raccord 1 po
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord 1 1/8 po
  • Déplacement/course, 1ere étage 494 lb/po² à 100 Degrees F
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Raccord union double
  • Classe de matériau C84400
  • Caractéristiques de résistance Résistant au dézincage