!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD UNION, RACCORD 3/4 PO X 3/4 PO, NPT FEMELLE X NPT FEMELLE, ACIER

RACCORD UNION, RACCORD 3/4 PO X 3/4 PO, NPT FEMELLE X NPT FEMELLE, ACIER

APPROVED VENDOR

RACCORD UNION, RACCORD 3/4 PO X 3/4 PO, NPT FEMELLE X NPT FEMELLE, ACIER close
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
RACCORD UNION, RACCORD 3/4 PO X 3/4 PO, NPT FEMELLE X NPT FEMELLE, ACIER

RACCORD UNION, RACCORD 3/4 PO X 3/4 PO, NPT FEMELLE X NPT FEMELLE, ACIER

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $114.25 / CHAQUE
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
  • N° article GGM2UA40
  • N° de modèle du manufacturier 2UA40
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.06 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord union
  • Genre - côté AFemelle
  • Type - côté ANPT
  • Taille nominale du tuyau - côté B3/4 po
  • Matériau du raccord de tuyauAcier
  • NormesMatériau conforme à la norme ASTM A-182, les filetages sont conformes à la norme ANSI/ASME B1.20.1 et répondent à la norme MSS SP-83
  • Filetage du tuyau - côté A14
  • Classe de matériau316
  • Joint d'étanchéité inclusJoint non inclus
  • Classe Classe 3000
  • Taille nominale du tuyau - côté A 3/4 po
  • Genre - côté B Femelle
  • Type - côté B NPT
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Union
  • Forme de base du raccord de tuyau Union
  • Filetage du tuyau - côté B 14
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Scellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Pression de vapeur max. 2 500 lb/po² à 350 degrés F
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)