!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
UNION,1 PO,SOUD EMB,AI 316

UNION,1 PO,SOUD EMB,AI 316

APPROVED VENDOR

UNION,1 PO,SOUD EMB,AI 316 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
UNION,1 PO,SOUD EMB,AI 316

UNION,1 PO,SOUD EMB,AI 316

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $123.90 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GGM2UB75
  • N° de modèle du manufacturier 2UB75
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121704
  • PAGE DU CATALOGUE # 1751
  • Poids à l’expédition 1.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord union
  • Genre - côté AFemelle
  • Type - côté ADouille
  • Taille nominale du tuyau - côté B1 po
  • Matériau du raccord de tuyauAcier
  • NormesMatériau conforme à la norme ASTM A-182, conforme à la norme MSS SP-83
  • Filetage du tuyau - côté A11.5
  • Classe de matériau316
  • Joint d'étanchéité inclusJoint non inclus
  • Classe Classe 3000
  • Taille nominale du tuyau - côté A 1 po
  • Genre - côté B Femelle
  • Type - côté B Douille
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Union
  • Forme de base du raccord de tuyau Union
  • Filetage du tuyau - côté B 11.5
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Scellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Pression de vapeur max. 2 500 lb/po² à 350 degrés F
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande