!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
UNION,2 TROUS,CLASSE 150,PRES VAPEUR/MAX 150 LB/PO2,3/4 PO,FER MALLÉABLE GALVAN/MÉT

UNION,2 TROUS,CLASSE 150,PRES VAPEUR/MAX 150 LB/PO2,3/4 PO,FER MALLÉABLE GALVAN/MÉT

FAIRVIEW

UNION,2 TROUS,CLASSE 150,PRES VAPEUR/MAX 150 LB/PO2,3/4 PO,FER MALLÉABLE GALVAN/MÉT close
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
UNION,2 TROUS,CLASSE 150,PRES VAPEUR/MAX 150 LB/PO2,3/4 PO,FER MALLÉABLE GALVAN/MÉT

UNION,2 TROUS,CLASSE 150,PRES VAPEUR/MAX 150 LB/PO2,3/4 PO,FER MALLÉABLE GALVAN/MÉT

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.99 / CHAQUE
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
  • N° article FARGI104E
  • N° de modèle du manufacturier GI-104-E
  • N° de classification normalisée des produits et services 40174906
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.56 lb

Informations sur le produit

Ce tuyau union de réduction est en fonte malléable galvanisée. Le tuyau union a deux trous, une construction à bouchon solide et mesure 3/4 de pouce. Le tuyau union a un programme/classe de raccord de 150 et un type de connexion de raccord FNPT x FNPT. Les pressions de vapeur maximale et saturée du tuyau union sont de 150 LB/PO2.

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord union
  • Forme de base du raccord de tuyauUnion
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Union