!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RCCORD UNION,3/4PO,PRISE COULIS,PVC,GRIS

RCCORD UNION,3/4PO,PRISE COULIS,PVC,GRIS

GF PIPING SYSTEMS

RCCORD UNION,3/4PO,PRISE COULIS,PVC,GRIS close
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
RCCORD UNION,3/4PO,PRISE COULIS,PVC,GRIS

RCCORD UNION,3/4PO,PRISE COULIS,PVC,GRIS

GF PIPING SYSTEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.77 / CHAQUE
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
  • N° article WWG11W261
  • N° de modèle du manufacturier 897-375-007
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142320
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord union
  • Forme spécifique du raccord de tuyauUnion
  • Pour la catégorie des tuyaux80
  • Genre - côté AFemelle
  • Taille nominale du tuyau - côté B3/4 po
  • Diamètre extérieur - côté B1 3/8 po
  • Longueur hors tout2 3/4 po
  • CouleurGris
  • Forme de base du raccord de tuyauUnion
  • Norme certifiée faible teneur en plomb NSF 61
  • Matériau du raccord de tuyau PVC
  • Taille nominale du tuyau - côté A 3/4 po
  • Diamètre extérieur - côté A 1 3/8 po
  • Genre - côté B Femelle
  • Pour le diamètre extérieur du tuyau 3/4 po
  • Plage de température 32 degrés à 140 degrés F
  • Application Eau non potable, eau potable