!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD UNION, RACCORD 2 PO X 2 PO, TAILLE HEXAGONALE 89 MM, NPT FEMELLE X NPT FEMELLE, ACIER, 300 LB/PO2, ARGENT

RACCORD UNION, RACCORD 2 PO X 2 PO, TAILLE HEXAGONALE 89 MM, NPT FEMELLE X NPT FEMELLE, ACIER, 300 LB/PO2, ARGENT

APPROVED VENDOR

RACCORD UNION, RACCORD 2 PO X 2 PO, TAILLE HEXAGONALE 89 MM, NPT FEMELLE X NPT FEMELLE, ACIER, 300 LB/PO2, ARGENT close
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
RACCORD UNION, RACCORD 2 PO X 2 PO, TAILLE HEXAGONALE 89 MM, NPT FEMELLE X NPT FEMELLE, ACIER, 300 LB/PO2, ARGENT

RACCORD UNION, RACCORD 2 PO X 2 PO, TAILLE HEXAGONALE 89 MM, NPT FEMELLE X NPT FEMELLE, ACIER, 300 LB/PO2, ARGENT

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $101.04 / CHAQUE
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
  • N° article GGM6JL30
  • N° de modèle du manufacturier 600U111N020
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.55 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord union
  • Genre - côté AFemelle
  • Type - côté ANPT
  • Taille nominale du tuyau - côté B2 po
  • Niveau de conformité faible en plombConforme
  • Matériau du raccord de tuyauAcier
  • NormesConforme aux normes ANSI B1.20.1, Classe 150
  • CouleurArgent
  • Filetage du tuyau - côté A11
  • Filetage du tuyau - côté B11
  • Pour la catégorie des tuyaux40
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclusScellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Pression de vapeur max.150 lb/po²
  • Classe Classe 150
  • Taille nominale du tuyau - côté A 2 po
  • Genre - côté B Femelle
  • Type - côté B NPT
  • Déplacement/course, 1ere étage 300 lb/po²
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Union
  • Forme de base du raccord de tuyau Union
  • Diamètre extérieur - côté A 2 po
  • Diamètre extérieur - côté B 2 po
  • Classe de matériau 316
  • Taille hexagonale 89 mm
  • Joint d'étanchéité inclus Joint non inclus
  • Longueur hors tout 64,7 mm