!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD UNION, RACCORD 1 1/4 PO X 1 1/4 PO, NPT FEMELLE X NPT FEMELLE, GALVANISÉ, FONTE MALLÉABLE, BLANC

RACCORD UNION, RACCORD 1 1/4 PO X 1 1/4 PO, NPT FEMELLE X NPT FEMELLE, GALVANISÉ, FONTE MALLÉABLE, BLANC

APPROVED VENDOR

RACCORD UNION, RACCORD 1 1/4 PO X 1 1/4 PO, NPT FEMELLE X NPT FEMELLE, GALVANISÉ, FONTE MALLÉABLE, BLANC close
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
RACCORD UNION, RACCORD 1 1/4 PO X 1 1/4 PO, NPT FEMELLE X NPT FEMELLE, GALVANISÉ, FONTE MALLÉABLE, BLANC

RACCORD UNION, RACCORD 1 1/4 PO X 1 1/4 PO, NPT FEMELLE X NPT FEMELLE, GALVANISÉ, FONTE MALLÉABLE, BLANC

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $31.57 / CHAQUE
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
  • N° article GGM5P961
  • N° de modèle du manufacturier 5P961
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.39 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord union
  • Genre - côté AFemelle
  • Type - côté ANPT
  • Taille nominale du tuyau - côté B1 1/4 po
  • Matériau du raccord de tuyauFonte malléable
  • NormesASTM A-197, ASTM A47, ASME B16.3 et B16.4, ASME B16.39, homologué UL, conforme à la norme FM, homologué NSF-61 et AB1953
  • CouleurBlanc
  • Filetage du tuyau - côté A11.5
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclusScellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Classe Classe 150
  • Taille nominale du tuyau - côté A 1 1/4 po
  • Genre - côté B Femelle
  • Type - côté B NPT
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Union
  • Forme de base du raccord de tuyau Union
  • Finition/revêtement Galvanisé
  • Filetage du tuyau - côté B 11.5
  • Joint d'étanchéité inclus Joint non inclus