!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD UNION, RACCORD 1 1/2 PO X 1 1/2 PO, NPT FEMELLE X NPT FEMELLE, LAITON ROUGE, 125 PSI

RACCORD UNION, RACCORD 1 1/2 PO X 1 1/2 PO, NPT FEMELLE X NPT FEMELLE, LAITON ROUGE, 125 PSI

APPROVED VENDOR

RACCORD UNION, RACCORD 1 1/2 PO X 1 1/2 PO, NPT FEMELLE X NPT FEMELLE, LAITON ROUGE, 125 PSI close
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
RACCORD UNION, RACCORD 1 1/2 PO X 1 1/2 PO, NPT FEMELLE X NPT FEMELLE, LAITON ROUGE, 125 PSI

RACCORD UNION, RACCORD 1 1/2 PO X 1 1/2 PO, NPT FEMELLE X NPT FEMELLE, LAITON ROUGE, 125 PSI

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $199.61 / CHAQUE
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
  • N° article GGM6RDC0
  • N° de modèle du manufacturier 6RDC0
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112401
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.903 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord union
  • Genre - côté AFemelle
  • Type - côté ANPT
  • Taille nominale du tuyau - côté B1 1/2 po
  • Déplacement/course, 1ere étage125 psi
  • Forme spécifique du raccord de tuyauUnion
  • Forme de base du raccord de tuyauUnion
  • Joint d'étanchéité inclusJoint non inclus
  • Classe Classe 125
  • Taille nominale du tuyau - côté A 1 1/2 po
  • Genre - côté B Femelle
  • Type - côté B NPT
  • Matériau du raccord de tuyau Laiton rouge
  • Normes ASTM B584, ASME B16.15, ANSI B1.20.1, A-A-59617, ANSI NSF 61-4 par l'entremise de l'IAPMO
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Scellant pour filetage pré-appliqué non inclus