!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
UNION TE INEGALE 8MMX6MM

UNION TE INEGALE 8MMX6MM

LEGRIS

UNION TE INEGALE 8MMX6MM close
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
UNION TE INEGALE 8MMX6MM

UNION TE INEGALE 8MMX6MM

LEGRIS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14.90 / CHAQUE
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
  • N° article LGR31040806
  • N° de modèle du manufacturier 3104 08 06
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121700
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.9 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTé union
  • Forme spécifique du raccord de tuyau
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord8 mm
  • Diamètre extérieur du tube côté C du raccord8 mm
  • Températures de service max.176 degrés F
  • Température minimale de service4 degrés F
  • Application Air
  • Couleur Noir
  • Diamètre extérieur du tube côté B du raccord 6 mm
  • Matériau de raccord Nylon
  • Longueur hors tout 46 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)