!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SPRAY SOUS-COUCHE CAOUTCHOUC, BOMBE AÉROSOL, 18.3 32.2C, 76.7 % COV, NOIR, 591 ML

SPRAY SOUS-COUCHE CAOUTCHOUC, BOMBE AÉROSOL, 18.3 32.2C, 76.7 % COV, NOIR, 591 ML

CRC

SPRAY SOUS-COUCHE CAOUTCHOUC, BOMBE AÉROSOL, 18.3 32.2C, 76.7 % COV, NOIR, 591 ML close
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
SPRAY SOUS-COUCHE CAOUTCHOUC, BOMBE AÉROSOL, 18.3 32.2C, 76.7 % COV, NOIR, 591 ML

SPRAY SOUS-COUCHE CAOUTCHOUC, BOMBE AÉROSOL, 18.3 32.2C, 76.7 % COV, NOIR, 591 ML

CRC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $33.74 / CHAQUE
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
  • N° article CRC75034
  • N° de modèle du manufacturier 75034
  • N° de classification normalisée des produits et services 15121513
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.295 lb

Informations sur le produit

Ce spray de sous-couche caoutchouc est fourni dans une bombe aérosol de 591 millilitres. La température d'application doit être comprise entre 18.3C et 32.2C. Sa teneur en COV est de 76.7 %. Il est de couleur noire avec une finition goudronnée lisse et sèche et il nécessite 36 à 48 heures pour sécher complètement. Cette sous-couche peut être utilisée sur les terrasses, les portes, les ailes, les panneaux et plus encore.

Spécifications techniques

  • ArticleSous-couche caoutchoutée en vaporisateur
  • Taille de contenant591 mL
  • Teneur en COV76,7 %
  • Couleur Noir
  • Temps de séchage 36 à 48 h
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)